曜日別特売
K50-011B 固定ブロック オープン型タテ型2車 AIOULE(ふじわら) 21246742

K50-011B 固定ブロック オープン型タテ型2車 AIOULE(ふじわら) 21246742
K50-011B 固定ブロック オープン型タテ型2車 AIOULE(ふじわら) 21246742

固定ブロック オープン型タテ型2車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用軸受SS#626ZZ
内容量1個注文コード21246742品番K50-011B
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
使用軸受SS#626ZZ質量(g)460材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)120使用ロープ径(mm)~8材質(枠)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする