CN-32 コーナー滑車 AIOULE(ふじわら) 21246758

CN-32 コーナー滑車 AIOULE(ふじわら) 21246758
CN-32 コーナー滑車 AIOULE(ふじわら) 21246758

コーナー滑車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21246758品番CN-32
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

取付面が90度の所に使用します。

質量(g)170材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス車幅(mm)16車溝幅(mm)12表面処理(本体)304電解
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする