AIOULE(ふじわら)
KIブロック 2車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kg)
170
170
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246882
品番
KI-25W
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
48.5
寸法C(mm)
13.4
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
94
車輪径(Φmm)
25
材質(車輪)
ステンレス(SUS316)
種類
滑車
使用荷重(kg)
170
使用ロープ径(mm)
~10
材質(枠)
ステンレス(SUS316)