R32-SB リキドーブロック1車ボルトタイプ AIOULE(ふじわら) 21246925

R32-SB リキドーブロック1車ボルトタイプ AIOULE(ふじわら) 21246925
R32-SB リキドーブロック1車ボルトタイプ AIOULE(ふじわら) 21246925

リキドーブロック1車ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21246925品番R32-SB
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。

用途壁、柱等車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする