AIOULE(ふじわら)
ブロンズチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
2
2
4
質量(g)
532
290
580
532
1064
858
1716
1266
2532
2300
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21246977
品番
E4-2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質
SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
質量(g)
532
寸法d(mm)
4
寸法W(mm)
6.5
寸法p(mm)
26