E5-4 ブロンズチェーン AIOULE(ふじわら) 21247004

E5-4 ブロンズチェーン AIOULE(ふじわら) 21247004
E5-4 ブロンズチェーン AIOULE(ふじわら) 21247004

ブロンズチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)4
寸法d(mm)5
内容量1本注文コード21247004品番E5-4
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
長さ(m)
4
材質
SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
質量(g)
1716
寸法d(mm)
5
寸法W(mm)
8
寸法p(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする