リッジレスチェーン

リッジレスチェーン - ひめじや

国産ステンレスチェーン
リッジレスチェーンは縦溶接を行い、継ぎ目が見えないので美しい外観のチェーンです。

用途
荷物の連結・固定や間仕切りなどに。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
全長(m)
参考使用荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031693165576811000×21×186336003000
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
031693325576455000×14×1213302201100
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
031693415576755000×18×1521504002000
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
031694025576922000×21×1812666003000
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
031694905576511000×18×154304002000
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
031695515576622000×18×158604002000
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする