AIOULE(ふじわら)
ブロンズチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
2
2
4
寸法d(mm)
6
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21247013
品番
E6-2
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質
SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
質量(g)
1266
寸法d(mm)
6
寸法W(mm)
9
寸法p(mm)
31