IP-8E ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら) 21247092

IP-8E ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら) 21247092
IP-8E ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら) 21247092

ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)23
内容量1個注文コード21247092品番IP-8E
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法H(mm)31使用荷重(kg)30寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法B(mm)50材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2寸法W(mm)23寸法h(mm)20表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする