QFB-5 Qフックボルト AIOULE(ふじわら) 21247248

QFB-5 Qフックボルト AIOULE(ふじわら) 21247248
QFB-5 Qフックボルト AIOULE(ふじわら) 21247248

Qフックボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5.5
内容量1個注文コード21247248品番QFB-5
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法B(mm)17寸法D(mm)5.5寸法L(mm)50寸法L1(mm)33寸法S(mm)8寸法W(mm)15寸法t(mm)2材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類連結金具ねじ径M6使用荷重(kg)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21247248
2021-07-09
用途: 車の整備

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする