用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)135×295安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5適合寸法(mm)木板の推奨奥行:300~350使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×295×135