ワンモード
天然木ウッドデッキ 0.25坪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21250540
品番
TAN-752(0.25ツボ)BR
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!
用途
家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。
材質
天然木(水性ステイン塗装)
寸法(mm)
(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17
耐荷重(kg)
(天板)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098