NACHI(不二越)
AGパワーセミロングドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.8
2.8
2.8
2.7
2.9
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
79
79
79
48
50
52
55
58
62
66
70
74
84
91
96
102
108
116
124
133
142
151
162
173
184
溝長(mm)
51
51
51
26
28
30
33
35
38
41
44
47
55
60
64
69
74
80
86
93
100
107
116
125
134
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21250653
品番
AGPSLSD2.8
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
ドリル径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
51
全長(mm)
79
材質
コバルトハイス
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク