NACHI(不二越)
AGパワーセミロングドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.6
4.6
4.6
4.3
4.4
4.5
4.7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
102
102
102
48
50
52
55
58
62
66
70
74
79
84
91
96
108
116
124
133
142
151
162
173
184
溝長(mm)
69
69
69
26
28
30
33
35
38
41
44
47
51
55
60
64
74
80
86
93
100
107
116
125
134
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21250836
品番
AGPSLSD4.6
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
69
全長(mm)
102
材質
コバルトハイス
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク