曜日別特売
No.300001 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251066

 

No.300001 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251066
No.300001 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251066
No.300001 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251066
No.300001 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251066
No.300001 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251066

ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合電線単線
グリーン
内容量1本注文コード21251066品番No.300001
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。

用途電線被膜の剥離寸法(mm)170×130×28グリーン機能ストリップゲージ付き適合電線単線芯線直径(Φmm)0.5・1.2・1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※電気作業では、ショート、感電にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする