N-247 棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物] 21252753

 

N-247 棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物] 21252753
N-247 棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物] 21252753
N-247 棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物] 21252753

棚ダボ ねじ込みタイプ メン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(80個)
ねじ径W1/4
内容量1パック(80個)注文コード21252753品番N-247
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじ込みタイプ。

用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21252717
2019-04-29
用途: 棚用

棚ダボ、メンだけ売っているので助かります。最近は使われなくなっていますが丈夫で良いですし、棚柱に比べて見た目も良いです。50個入りとか、もう少し多めのセットが有れば良いのですが・・。

対象商品 : 21252586
2016-09-29
用途: 家具の可動棚取り付け時に使用
サービス業

セット物で買うと、可動段を増やせば増や程、部品のメンが足らず、セット物の追加で、オンの部品のみが余ってしまい、不経済。
だから凄く助かる。

対象商品 : 21252753
2016-05-18
用途: 木製家具の棚位置を変えられるようにするのに利用。
製造業

ある程度まとまった数量を使うので、このパッケージは有り難いです。寸法的にも使い勝手がいいですね。ただ、納期が群を抜いて長く掛かる点は改善して欲しいです、急に追加が必要な際とても待てません。

対象商品 : 21252753
2016-08-22
用途: 収納棚の製作

細かく買うより安上がりだが、納期に時間がかかり過ぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする