5-33 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 21253873

5-33 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 21253873
5-33 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 21253873
5-33 アジャスター MN BEST(ベスト)[金物] 21253873

アジャスター MN

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M10
底径(Φmm)32
内容量1個注文コード21253873品番5-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。

用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径M10底径(Φmm)32径(mm)(受座)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21253855
2019-08-07
用途: 手作り網戸に使用
製造業

非常に使いやすかった。
小ぶりでセットになっている物を探していたので助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする