曜日別特売
3090 横入れクリアブック A4(40ポケット) アーテック[学校教材・教育玩具] 21262702

3090 横入れクリアブック A4(40ポケット) アーテック[学校教材・教育玩具] 21262702
3090 横入れクリアブック A4(40ポケット) アーテック[学校教材・教育玩具] 21262702

横入れクリアブック A4(40ポケット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21262702品番3090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

中身が飛び出ない。差込口が中央にあるので逆さにしても中身が出てきません。
見開きでA3サイズが入る。倍のA3サイズの資料を見開きで保管できます。

材質PP寸法(mm)237×312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする