曜日別特売
27456 鹿皮(セーム皮) アーテック[学校教材・教育玩具] 21268677

鹿皮(セーム皮)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21268677品番27456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

水で濡らし、成型した作品の口縁を仕上げる時に使用します。
材質:鹿皮。サイズ:約100×100mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質鹿革寸法(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする