曜日別特売
192379 みんなの画用紙額 画用紙四ツ切判 アーテック[学校教材・教育玩具] 21269657

みんなの画用紙額 画用紙四ツ切判

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード21269657品番192379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

材質:木製。サイズ:収納寸法:380×540mm裏板:厚み3mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。ホワイト材質木製、(裏板)MDF厚さ3mm収納寸法(mm)350×540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする