曜日別特売
CY3R15-100 マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-1~) SMC 21271327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21271327品番CY3R15-100
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする