たまたま鉄板の穴開けをしたら途中で動かなくなった過負荷によるロック?と思われますが解除方法がわからないです
重量、形状はとてもいいと思います。本体からドリル先端までの寸法が短く、狭い所でも使えます。難点はこの銀色のチャック、ビットを選ばないと抜けにくくなったり、逆によく見ないとチャックが嵌っていなくビットが落下する恐れがあります。音も他の機種と比較してやや大きいので、客先で使用するよりも個人自宅向けが向いています。パワーはそこそこあります。
安いです。パワーはソコソコ。組み立て家具位はイケると思います。残念なのは音がかなり大きいので、お客様宅では遠慮した方が良いかなと。個人で楽しむ分には問題ありません。。
何時もB2位のpop取り替え時(4ヵ所)十字ボルト止め、一度に30枚前後有ります、ビットの先を+3に変えて仕様してます一応女性用です、軽くてスイッチの切り替えも良いと思います
今まで普通のドライバーを使っていたが、グリップのスイッチひとつで締め付け、緩めが出来
今までの苦労が嘘の様。クラッチが無いので、締め付けの際、油断するとネジの頭をナメル恐れあり。強くビットを押し付ければモーターのトルクが負けて止まるので、これを守れば問題無し。
今まで使っていたものにくらべスイッチの切り替えなしで絞めと緩めが出来るのがいいです
値段もお手頃価格です
皆さんの評価にあつたようにやはりこのアイテムではパワーが不足して組み立て木工工程にも弱いことが判明した。アイテム説明を丁寧に付記して説明した方が良心的です。