曜日別特売
SCG-FA-50B-300-T2H-T-I タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) CKD 21278759

SCG-FA-50B-300-T2H-T-I タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) CKD 21278759
SCG-FA-50B-300-T2H-T-I タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) CKD 21278759
SCG-FA-50B-300-T2H-T-I タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) CKD 21278759
SCG-FA-50B-300-T2H-T-I タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) CKD 21278759

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300付属品一山ナックル注文コード21278759品番SCG-FA-50B-300-T2H-T-I
参考基準価格(税別)¥33,830販売価格(税込)¥35,129
販売価格(税別)
31,935

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途
一般用途に
付属品一山ナックル種別標準形ストローク(mm)300接続口径Rc1/4質量(g)3310取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有スイッチ有無無接点2線式1色表示式 3個付有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする