タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-50B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)内容量1個
全1020種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ有無
1020種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272599SCG-FA-50B-25なし251725スイッチ無し
17,860
16,487
18,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272608SCG-FA-50B-25-I一山ナックル251925スイッチ無し
19,120
17,500
19,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272617SCG-FA-50B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252125スイッチ無し
19,840
18,584
20,442(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272626SCG-FA-50B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252955スイッチ無し
22,520
20,833
22,916(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272635SCG-FA-50B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252485スイッチ無し
21,800
20,787
22,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272644SCG-FA-50B-25-T2H-Rなし251765無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
21,150
19,645
21,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272660SCG-FA-50B-25-T2H-R-I一山ナックル251965無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
22,410
20,844
22,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272669SCG-FA-50B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252165無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
23,130
21,987
24,186(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272678SCG-FA-50B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252995無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
25,810
24,221
26,643(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272687SCG-FA-50B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
25,090
23,064
25,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272696SCG-FA-50B-25-T2H-Hなし251765無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
21,150
19,645
21,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272705SCG-FA-50B-25-T2H-H-I一山ナックル251965無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
22,410
20,844
22,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272714SCG-FA-50B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252165無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
23,130
21,987
24,186(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272730SCG-FA-50B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252995無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
25,810
24,221
26,643(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272739SCG-FA-50B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
25,090
23,064
25,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272748SCG-FA-50B-25-T2H-Dなし251805無接点2線式1色表示式 2個付
24,440
21,937
24,131(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272757SCG-FA-50B-25-T2H-D-I一山ナックル252005無接点2線式1色表示式 2個付
25,700
23,961
26,357(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272766SCG-FA-50B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252205無接点2線式1色表示式 2個付
26,420
25,145
27,660(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272775SCG-FA-50B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253035無接点2線式1色表示式 2個付
29,100
27,338
30,072(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272784SCG-FA-50B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252565無接点2線式1色表示式 2個付
28,380
26,481
29,129(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272800SCG-FA-50B-25-T2H-Tなし251845無接点2線式1色表示式 3個付
27,730
25,295
27,825(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272809SCG-FA-50B-25-T2H-T-I一山ナックル252045無接点2線式1色表示式 3個付
28,990
27,434
30,177(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272818SCG-FA-50B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252245無接点2線式1色表示式 3個付
29,710
28,680
31,548(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272827SCG-FA-50B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253075無接点2線式1色表示式 3個付
32,390
30,855
33,941(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272836SCG-FA-50B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252605無接点2線式1色表示式 3個付
31,670
29,597
32,557(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272845SCG-FA-50B-25-T2V-Rなし251765無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
21,150
19,645
21,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272854SCG-FA-50B-25-T2V-R-I一山ナックル251965無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
22,410
20,844
22,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272870SCG-FA-50B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252165無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
23,130
21,987
24,186(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272879SCG-FA-50B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252995無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
25,810
24,221
26,643(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272888SCG-FA-50B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
25,090
23,064
25,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272897SCG-FA-50B-25-T2V-Hなし251765無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
21,150
19,645
21,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272906SCG-FA-50B-25-T2V-H-I一山ナックル251965無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
22,410
20,844
22,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272915SCG-FA-50B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252165無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
23,130
21,987
24,186(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272924SCG-FA-50B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252995無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
25,810
24,221
26,643(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272940SCG-FA-50B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
25,090
23,064
25,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272949SCG-FA-50B-25-T2V-Dなし251805無接点2線式1色表示式 2個付
24,440
21,937
24,131(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272958SCG-FA-50B-25-T2V-D-I一山ナックル252005無接点2線式1色表示式 2個付
25,700
23,961
26,357(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272967SCG-FA-50B-25-T2V-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252205無接点2線式1色表示式 2個付
26,420
25,145
27,660(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272976SCG-FA-50B-25-T2V-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253035無接点2線式1色表示式 2個付
29,100
27,338
30,072(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272985SCG-FA-50B-25-T2V-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252565無接点2線式1色表示式 2個付
28,380
26,481
29,129(税込)
5日以内出荷
返品不可
21272994SCG-FA-50B-25-T2V-Tなし251845無接点2線式1色表示式 3個付
27,730
25,295
27,825(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273010SCG-FA-50B-25-T2V-T-I一山ナックル252045無接点2線式1色表示式 3個付
28,990
27,434
30,177(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273019SCG-FA-50B-25-T2V-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252245無接点2線式1色表示式 3個付
29,710
28,680
31,548(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273028SCG-FA-50B-25-T2V-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253075無接点2線式1色表示式 3個付
32,390
30,855
33,941(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273037SCG-FA-50B-25-T2V-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252605無接点2線式1色表示式 3個付
31,670
29,597
32,557(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273046SCG-FA-50B-25-T3H-Rなし251765無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
21,260
19,750
21,725(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273055SCG-FA-50B-25-T3H-R-I一山ナックル251965無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
22,520
20,679
22,747(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273064SCG-FA-50B-25-T3H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252165無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
23,240
21,805
23,986(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273080SCG-FA-50B-25-T3H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252995無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
25,920
24,013
26,414(税込)
5日以内出荷
返品不可
21273089SCG-FA-50B-25-T3H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252525無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
25,200
24,093
26,502(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする