アズワン
圧力計
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
0~0.4
0~0.6
0~1
材質(本体)
75×0.4フッ素
75×0.4フッ素
75×0.6フッ素
75×1フッ素
75×0.4SUS
75×0.6SUS
75×1SUS
アズワン品番
2-276-01
2-278-01
2-278-02
2-278-03
2-276-01
2-276-02
2-276-03
2-278-04
2-278-05
2-278-06
2-276-04
2-276-05
2-276-06
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21281094
品番
MZF-1A
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,410
販売価格(税別)
¥
43,100
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
測定流体
腐食性流体、酸・アルカリ系や溶剤系などの化学腐食の恐れがある流体
材質(本体)
75×0.4フッ素
種類
汎用圧力計
アズワン品番
2-276-01