曜日別特売
MZF-1A 圧力計 アズワン 21281103

圧力計

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.6
材質(本体)75×0.6フッ素
アズワン品番2-276-02
内容量1個注文コード21281103品番MZF-1A
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,410
販売価格(税別)
43,100
ケース形状A枠(立型つば無し)圧力レンジ(MPa)0~0.6測定流体腐食性流体、酸・アルカリ系や溶剤系などの化学腐食の恐れがある流体材質(本体)75×0.6フッ素種類汎用圧力計アズワン品番2-276-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする