曜日別特売
A720-0.2BS ポータブルミキサー アズワン 21281216

A720-0.2BS ポータブルミキサー アズワン 21281216
A720-0.2BS ポータブルミキサー アズワン 21281216
A720-0.2BS ポータブルミキサー アズワン 21281216

ポータブルミキサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番2-179-05
内容量1個注文コード21281216品番A720-0.2BS
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥151,800
販売価格(税別)
138,000
仕様インペラ径×シャフト長(mm):Φ270×1000、電源(V)/動力(kW):3相・200/0.2材質インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])300/360 (50/60Hz)型番A720-0.2BS電源コード(m)3アズワン品番2-179-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする