アズワン
三角帽ダイヤモンドビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
2-029-07
2-029-06
2-029-07
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21281602
品番
SB5
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
刃径(Φmm)
5
アズワン品番
2-029-07
軸径(Φmm)
3
形状
三角帽
粒度
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
注意
※安全のため、作業中は保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を必ず着用してください。※使用最高回転数以上の回転数では使用しないでください。