KNF
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21282878
品番
N950.50KTE-W
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
消費電力(W):140
材質
ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM
質量(kg)
7.4
電源
AC100~240V 50/60Hz
排気速度
55L/min
接続口径(Φmm)
Φ10
サイズ(mm)
286×186×163
アズワン品番
2-263-01
到達真空度(Pa)
2mbar(0.2×10^3)