PTFE16角×3M パッキン アズワン 21283036

パッキン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番2-312-04
内容量1個注文コード21283036品番PTFE16角×3M
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥100,430
販売価格(税別)
91,300

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。

仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)サイズ16角長さ(m)3最高使用温度(℃)260アズワン品番2-312-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする