曜日別特売
25A-CDG1LA63-75Z-M9BWL エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CG1-Zシリーズ SMC 21283475

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CG1-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)63注文コード21283475品番25A-CDG1LA63-75Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥34,270販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする