曜日別特売
25A-CDQ2A100-175DCMZ-M9BZ エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2A100 SMC 21286817

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2A100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175注文コード21286817品番25A-CDQ2A100-175DCMZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする