曜日別特売
25A-CDQ2A32-30DZ-M9BWVL3 エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2A32 SMC 21287273

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2A32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード21287273品番25A-CDQ2A32-30DZ-M9BWVL3
参考基準価格(税別)¥22,060販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする