CR-1 クリーンルーム用掃除機 アズワン 21289476

CR-1 クリーンルーム用掃除機 アズワン 21289476
CR-1 クリーンルーム用掃除機 アズワン 21289476

クリーンルーム用掃除機

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
アズワン品番3-1728-01
内容量1個注文コード21289476品番CR-1
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
アズワン品番3-1728-01仕様吸引仕事率:700W、消費電力(W):1k、付属品(mm):ホース(Φ32×2.4m)、延長パイプ(51cm×2本)、床用ノズル(巾36cm)、隙間用ノズル(20cm)、丸ブラシ(8cm)、設備用ノズル(巾13cm)、紙フィルター(5枚)寸法(mm)410×410×560質量(kg)約8.6電源AC100V 50/60Hz型番CR-1集塵容量(L)15フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする