アズワン
フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ろ過精度(μm)
5
100
10
1
25
50
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21291138
品番
ATMB-P-5-P-500
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
用途
一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過
材質
ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%
長さ(mm)
500
ろ過精度(μm)
5
アズワン品番
3-1834-02