アズワン
バッグフィルタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
ろ過精度(μm)
5
10
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21291253
品番
ATBAG-P-5-813
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。
大流量のろ過に適しています。
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途
インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過
アズワン品番
3-1836-02
材質
ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス
寸法(mm)
Φ180×813
ろ過精度(μm)
5
耐熱温度(℃)
70