曜日別特売
25A-CDQSBS25-25DC エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSBS25 SMC 21291263

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSBS2525A-CDQSBS25-25DC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード21291263品番25A-CDQSBS25-25DC
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする