MXJ4-10CT-M9BL エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4 SMC 21294596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21294596品番MXJ4-10CT-M9BL
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)4ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする