曜日別特売
MXJ4L-10CS-M9NVL エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4L SMC 21294928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード21294928品番MXJ4L-10CS-M9NVL
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)4ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする