曜日別特売
MXJ6-15CSP-M9NWM エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMC 21295357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21295357品番MXJ6-15CSP-M9NWM
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式複動アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする