曜日別特売
MXJ6-5CP-F8BL エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMC 21295506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパオートスイッチ種類F8B注文コード21295506品番MXJ6-5CP-F8BL
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする