曜日別特売
MXJ6-5CT-M9BM エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMC 21295558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21295558品番MXJ6-5CT-M9BM
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする