MXJ6L-15CP-M9BVL エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6L SMC 21295838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21295838品番MXJ6L-15CP-M9BVL
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式複動アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする