MXJ6L-5CTPN エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6L SMC 21296039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ注文コード21296039品番MXJ6L-5CTPN
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形スイッチレール(N) 磁石なし、スイッチレールなし対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする