曜日別特売
D36 ポケットルーペ ツァイス(ZEISS) 21298323

ポケットルーペ

(2件のレビュー)
倍率(倍)3x・6x・9x(2枚重ね時)
内容量1個注文コード21298323品番D36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様反射防止コーティング付き質量(g)30タイプダブル折り込み式レンズ径(Φmm)22倍率(倍)3x・6x・9x(2枚重ね時)アズワン品番2-2333-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21298314
2023-09-08
用途: 3Dプリンタ出力品の検品
製造業

高倍率ですが暗くならず非常によく見えます。収納状態で隙間がごく小さいためレンズにごみなどが付着せず安心して保管できます。価格だけがネックです。

対象商品 : 21298323
2022-11-03
用途: 試料観察
教育・研究機関

30年以上このルーペを使い続けています。倍率とレンズサイズのバランスが自分の好みにあっています。丸みを帯びたプラスチック素材で、ポケットに入れていても服にひっかかりにくいところもこのルーペを使い続けている理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする