※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-20B
MXP16-20B-M9PW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PW
注文コード
21300756
品番
MXP16-20B-M9PW
参考基準価格(税別)
¥55,220
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
(-)磁石、レール付
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード