曜日別特売
MXP16-30B-M9NWM エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-30B SMC 21301429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-30B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
注文コード
21301429
品番
MXP16-30B-M9NWM
参考基準価格(税別)¥59,130販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
(-)磁石、レール付
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする