AS700 防水ポータブルPHメーター アズワン 21301656

AS700 防水ポータブルPHメーター アズワン 21301656
AS700 防水ポータブルPHメーター アズワン 21301656
AS700 防水ポータブルPHメーター アズワン 21301656
AS700 防水ポータブルPHメーター アズワン 21301656

防水ポータブルPHメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21301656品番AS700
参考基準価格(税別)¥42,110販売価格(税込)¥46,211
販売価格(税別)
42,010

防水、コンパクト、高精度!
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
電極(別売)を交換すればORPも測定できます。
便利なキャリングケース入りです。

付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digitサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01防水IP57

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする