曜日別特売
MyBL-P2S シェイキングインキュベータ アズワン 21302383

シェイキングインキュベータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21302383品番MyBL-P2S
参考基準価格(税別)¥145,950販売価格(税込)¥159,445
販売価格(税別)
144,950
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

1-2934-01 プレート用簡易式インキュベーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする