S25N-18G-ST シャフトジェネレータ IKA 21303397

シャフトジェネレータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
処理量(mL)10~1500
アズワン品番5-3090-31
内容量1個注文コード21303397品番S25N-18G-ST
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様シャフト径(mm):18、ジェネレーター外径(mm):18、ローター径(mm):13.4、コード番号:0004447300処理量(mL)10~1500材質(接液部)PTFE(四フッ化エチレン)・ステンレス(SUS316L)アズワン品番5-3090-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする